Zvono SUNDI 4,5V DC PLA/BIJ Plastika 80dB IP20 BežičniA 15-melodija [ST-919 - SUN10000034]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 4,5
- Vrsta struje: DC
- Boja kućišta: plava/bjela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 80
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): Brezžični
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.