Zvono SUNDI 6V DC grafitna siva Plastika 80dB IP20 BežičniA 8-melodija [ST-230 - SUN10000021]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 6
- Vrsta struje: DC
- Boja kućišta: grafitna siva
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 80
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): Brezžični
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.