Zvono SUNDI 8-230V AC BIJ Plastika 76dB IP20 1,15A WESTMINISTER 1-melodija [GNU-209-BIA - SUN10000173]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 8-230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 76
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 1,15
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.