Zvono SUNDI 8-230V AC BIJ Plastika 84dB IP20 16-melodija [DNU-912/N-ECR - SUN10000089]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 8-230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 84
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.