Zvono SYSTEM 230V AC BIJ Plastika 80dB IP41 Potrošnja elek.ener.A [GW20643]

ŠIFRA 1124721 EAN 8011564184886 GEWISS GW20643
Zvono Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 2M, 230 V AC, glasnoća 80 dB/1 m, tri neovisna pulsna ulaza.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: bijela
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Glasnoća (dB): 80
  • Vrsta zaštite (IP): IP41
  • Potrošnja struje (A): Poraba električne en
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.