Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 230V AC CRV IP40 [XVDLS6M4 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kapice: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.