Signalno svjetlo, pulsirajuće COMBI 230V AC CRV IP55 [GW27422]
- Linija proizvoda: COMBI
- Nazivni napon pri AC 50 Hz (V): 230
- Vrsta napona: AC
- Boja kapice: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.