Video interfon MIKRA 2 /cxModo 2ž +yokis Nadžbukno BIJ LCD 7''mm [1722/95]

ŠIFRA 2794195 EAN 8021156068746 URMET 1722/95
Enostanovanjski domofon Mikra2 vhodna enota + Cx Modo 7'' LCD touch monitor, 2-žilna vezava, predpripravljen za upravljanje z Yokis aktuatorji
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MIKRA
  • Način montaže: Nadžbukno
  • Boja: bijela
  • Sustav slike: LCD
  • Dijagonala zaslona (mm): 7''
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.