Zvono LIVINGLIGHT DIN DON 230V AC BRO Plastika Potrošnja elek.ener.A [NT4351/230]

ŠIFRA 1143458 EAN 8012199432748 LEGRAND NT4351/230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LIVINGLIGHT
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta struje: AC
  • Boja kućišta: Brončana
  • Matarijal kućišta: Plastika
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Potrošnja struje (A): Poraba električne en
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.