Zvono PLAYBUS 230V AC CRN 80dB 8VA 1M [GW30634]
- Linija proizvoda: PLAYBUS
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: Crna
- Glasnoća (dB): 80
- Potrošnja struje (A): 8
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.