Zvono SUNDI 230V AC bjela/bež/siva Plastika 90dB IP20 0,9A 1-melodija [DNS-972/N-BIA - SUN10000084]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bjela/bež/siva
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 90
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 0,9
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.