Zvono SUNDI 8-230V AC BIJ Plastika 80dB 4xAA bat.A Snimač [DNU-210-ECR - SUN10000094]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 8-230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 80
- Potrošnja struje (A): 4xAA bat.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.