Zvono SUNDI 8-230V AC BIJ Plastika 83dB IP20 1,1A TRITONSKI 1-melodija [GNU-913/N-ECR - SUN10000179]
- Linija proizvoda: SUNDI
- Nazivni napon (V): 8-230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Glasnoća (dB): 83
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 1,1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.