Zvono TEM 230V AC BIJ Plastika IP20 8A 1M, Unipack [EM92PW-U - 6215859]
- Linija proizvoda: TEM
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: bijela
- Matarijal kućišta: Plastika
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Potrošnja struje (A): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.