Zaštitna cijev Hellermanntyton FCTUV19-PA6UV-BK (50m) UV stabilna, 23,5mm 19,5mm -40 °C to +125 °C CRN bezhalogen [169-00169 - FCTUV19-PA6UV-BK]
ŠIFRA 2848997
EAN 5022660182174
Hellermanntyton
169-00169 - FCTUV19-PA6UV-BK
UV odporna zaščitna cev proizvajalca Hellermann Tyton, FCTUV 23,5/19,5 mm, črne barve, brezhalogena, dolžina 50m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vanjski promjer (mm): 23,5
- Unutarnji promjer (mm): 19,5
- Temperatura primjene (ST.C): -40 °C to +125 °C
- Boja: Crna
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.