Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW13 13mm 9,8mm -40/120°CST.C CRN bezhalogen [166-11102 - HG-SW13-PA6-BK]
ŠIFRA 2770512
EAN 4031026302256
Hellermanntyton
166-11102 - HG-SW13-PA6-BK
Zaštitna cijev Hellermanntyton HG-SW13, vanjski promjer: 13 mm, unutarnji promjer 9,8 mm, temperaturni opseg od -40 °C do +120 °C, crna, 120 N, Bez halogena.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Vanjski promjer (mm): 13
- Unutarnji promjer (mm): 9,8
- Temperatura primjene (ST.C): -40/120°C
- Boja: Crna
- Bez halogena: brezhalogen
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.