Zujalica HAGER 230V AC SIV 78dB IP20 1M Buzzer [SU215 - 0118583413]
- Linija proizvoda: HAGER
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta struje: AC
- Boja kućišta: siva
- Glasnoća (dB): 78
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Izvedba: 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.