Instalacijska cijev GEWISS PNT 35,4mm 40mm pak. 3m PVC negorivo SIV -5ST.C [DX25340 - RK15/40G 3MT]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Izvedba: PNT
- Unutarnji promjer (mm): 35,4
- Vanjski promjer (mm): 40
- Dužina: pak.3
- Materijal: PVC
- Vatrootporna izvedba: negorljivo
- Boja: siva
- Radna temperatura (ST.C): -5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.