Instalacijski kabel FROR16 UNEL Cca 2X1,5mm2 SIV Cca s3d0a3 100 m [FRZ15002UM100]
ŠIFRA 2744810
EAN 3838629103140
Drugi proizv.
FRZ15002UM100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: UNEL Cca
- Broj žila (X): 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.