Instalacijski kabel FROR16 UNEL Y/G Cca 5G6mm2 SIV Cca s3d0a3 100 m [FRZ60005GM100]
ŠIFRA 2740563
EAN 3838629051823
Drugi proizv.
FRZ60005GM100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: UNEL Y/G Cca
- Broj žila (X): 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d0
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.