Instalacijski kabel H05VV-F 2X2,5mm2 BIJ Eca [2799337]
ŠIFRA 2738643
EAN 3838629073115
Drugi proizv.
2799337
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila (X): 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: bijela
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.