Instalacijski kabel H05VV-F 4G1mm2 CRN Eca BUBANJ [031055]
ŠIFRA 2728200
EAN 4035996006527
Drugi proizv.
031055
Inštalacijski kabel H05VV-F s plaščem črne barve in z razredom odziva na ogenj Eca.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila (X): 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.