Instalacijski kabel (N)YM -J 3X2,5mm2 SIV Eca BUBANJ 500 m [172110019S0500]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila (X): 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.