Instalacijski kabel NYM -J 4X1,5mm2 SIV Eca 100 m VDE [172160023C0100]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Zaštitni vodič: -J
- Broj žila (X): 4
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.