Instalacijski kanal Bocchiotti TA-EN 80mm 40mm 2000mm Plastika BIJ [B01822 - TA-EN 80X40 W]
- Linija proizvoda: Bocchiotti
- Izvedba: TA-EN
- Širina (mm): 80
- Visina (mm): 40
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.