Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK15030BR 30mm 17,5mm 2000mm Plastika SME [6025021 - WDK15030BR]
ŠIFRA 2752662
EAN 4012196332892
Obo Bettermann
6025021 - WDK15030BR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Visina (mm): 17,5
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Smeđa
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.