Instalacijski kanal Obo Bettermann WDK80210RW 210mm 80mm 2000mm Plastika Čista bijela [6191312 - WDK80210RW]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 210
- Visina (mm): 80
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.