Instalacijski kanal Obo Bettermann WDKH-10020RW 20mm 10mm 2000mm Plastika Čista bijela [6175375 - WDKH-10020RW]
ŠIFRA 2751782
EAN 4012195933779
Obo Bettermann
6175375 - WDKH-10020RW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 20
- Visina (mm): 10
- Dužina (mm): 2000
- Materijal: Plastika
- Boja: Čista bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.