Instalacijski sklopnik IK 25A 3NO 1NC 24V AC/DC 2M [IKD25-31-24VADC - IKD25]
ŠIFRA 1127120
EAN 3838733034309
ISKRA
IKD25-31-24VADC - IKD25
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 25 A, 3 normalno otvorena kontakta i 1 normalno zatvoren kontakt, nazivni upravljački napon 24 V AC/DC i zauzima 2 modularna mjesta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IK
- Nazivna radna struja (A): 25
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 3
- Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni napon aktiviranja (V): 24
- Vrsta napona napona upravljanja: AC / DC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.