Instalacijski TK kabel J-Y(St)Y 4X2X0,6mm Eca 250m [6T110033285]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: J-Y(St)Y
- Broj žila: 4
- Element natezanja: 2X
- Promjer vodiča (mm): 0,6
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.