Instalacijski vodič H07V-K 70mm2 ŽUT/ZEL Eca BUBANJ [20201650499]
ŠIFRA 1149270
EAN 8032771218584
Drugi proizv.
20201650499
Instalacijski vodič H07V-K 70 mm2 RU/ZE bubanj
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2): 70
- Boja plašta: rumeno/zelena
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.