• Privatna
  • Instalacijski vodič LAPP H05V-K 0,75mm2 BIJ
E-katalog

Instalacijski vodič LAPP H05V-K 0,75mm2 BIJ [4510052/100]

ŠIFRA 2793574 EAN 4044774699516 LAPP 4510052/100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LAPP
  • Vrsta kabela: H05V-K
  • Nazivni presjek glavnog vodiča (mm2): 0,75
  • Boja plašta: v beli barvi
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.