Izolacijska traka Hellermanntyton 15mm 10m 0,15mm ŽUT PVC [710-00102 - HTAPE-FLEX15-15x10-P]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Širina (mm): 15
- Dužina (m): 10
- Debljina (mm): 0,15
- Boja: Žuta
- Materijal: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.