Izolacijska traka Hellermanntyton HTAPE-POWER600 38mm 6,7m 0,76mm prirodna guma [711-10201 - HTAPE-POWER600-38x6.]
- Linija proizvoda: Hellermanntyton
- Širina (mm): 38
- Dužina (m): 6,7
- Debljina (mm): 0,76
- Materijal: prirodna guma
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.