19" kabelski razdjelnik LINKEO PDU 8X2P+E SA SKLOPKOM 3m 8 465mm 44,3mm 52,5mm 230V [646823]
ŠIFRA 2742074
EAN 3414970765468
LEGRAND
646823
Razdjelnik LINKEO za montažu u 19' Rack ormare, PDU 8 X 2P+E ŠUKOUTIČNICE, s prekidačem i 3 m priključnog kabela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LINKEO
- Dužina kabela (m): 3
- Broj SCUHKO utičnica: 8
- Širina (mm): 465
- Visina (mm): 44,3
- Dubina (mm): 52,5
- Opskrbni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.