Alat, pohranjivanje, kolica Roll Profi Roll Profi JUMBOLIFT fi do 2200 /š:1300mm 6000kg 500mm 1120mm 440mm 70kg [A90121 - JUMBOLIFT]
- Linija proizvoda: Roll Profi
- Izvedba: fi do 2200 /š:1300mm
- Nosiva snaga (kg): 6000
- Širina (mm): 500
- Visina (mm): 1120
- Dužina (mm): 440
- Nosivost (kg): 70
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.