NN kabel EYY -J 5X4mm2 CRN Eca [11070188]

ŠIFRA 2738430 EAN 5907802017340 Drugi proizv. 11070188
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.