NN kabel EYY -J 5X6mm2 CRN Eca [11070192]

ŠIFRA 2738434 EAN 5907802017388 Drugi proizv. 11070192
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.