NN kabel FG16 OR16 3G16mm2 SIV Cca s3d1a3 BUBANJ [P1003450590]
ŠIFRA 2739237
EAN 8058093259333
Drugi proizv.
P1003450590
Fleksibilni niskonaponski energetski i signalni kabel s izolacijom od HEPR gume i smanjenom emisijom korozivnih plinova
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: OR16
- Broj žila: 3
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d1
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.