NN kabel FG16 OR16 5G6mm2 SIV Cca s3d1a3 [736850]

ŠIFRA 2794176 EAN 3838629736850 Drugi proizv. 736850
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Vrsta kabela: OR16
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Boja plašta: siva
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
  • Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
  • Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d1
  • Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.