NN kabel FG16 OR16 5G6mm2 SIV Cca s3d1a3 [FR1630060005GGR0000 - FG16OR16]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: OR16
- Broj žila: 5
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d1
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.