NN kabel FG16 R16 1X150mm2 SIV Cca s3d1a3 bubanj 2000 m [P1101800593]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: R16
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 150
- Boja plašta: siva
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Cca
- Razred stvaranja dima prema EN 13501-6: s3
- Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6: d1
- Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6: a3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.