NN kabel NAYY -J 1X240mm2 RM CRN Eca [090205]

ŠIFRA 2647261 EAN 4035996161646 Drugi proizv. 090205
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 1
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 240
  • Oblik vodiča: RM
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.