NN kabel NAYY -J 4X95mm2 SE CRN Eca [090008]

ŠIFRA 2627826 EAN 3838629069729 Drugi proizv. 090008
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
  • Oblik vodiča: SE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.