NN kabel NAYY -O 4X50mm2 SE CRN Eca [090231]

ŠIFRA 2607999 EAN 4035996162827 Drugi proizv. 090231
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -O
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
  • Oblik vodiča: SE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.