NN kabel NYCWY 3X10/10mm2 CRN Eca [080003]

ŠIFRA 2605039 EAN 3838629069828 Drugi proizv. 080003
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 10/10
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.