NN kabel NYCWY 4X16/16mm2 CRN Eca [080023]

ŠIFRA 2735726 EAN 3838629069910 Drugi proizv. 080023
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16/16
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.