NN kabel NYCY 16X2,5/6mm2 CRN Eca [080054]

ŠIFRA 2609051 EAN 4035996029045 Drugi proizv. 080054
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 16
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/6
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.