NN kabel NYCY 2X2,5/2,5mm2 CRN Eca [080031]

ŠIFRA 2627358 EAN 4035996028727 Drugi proizv. 080031
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 2
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5/2,5
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.