NN kabel NYCY 3X4/4mm2 CRN Eca [080038]

ŠIFRA 2605040 EAN 3838629049981 Drugi proizv. 080038
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 4/4
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.